IFP 347-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: L23910 101885
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 101885
EAN / GTIN 7291075499544
Codice del produttore 3445816

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 34,7 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 34, angolo, 1. Gradino (SIG) 140 gradi, lunghezza collare (LPR) 19,7 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 34.7 mm
  • Functional Length (LF): 14.43 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 34
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 19.7 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello