PCHR 25-27-15-JHP-MC supporto a pinza per inserti PENTA 27 per la lavorazione di profili speciali

Codice art.: L23910 101758
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101758
EAN / GTIN 7291075499797
Codice del produttore 3389635

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Length (OAL) 118 mm

Proprietà:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): G1/8
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 8 mm
  • Head Length (LH): 32 mm
  • Overall Length (OAL): 118 mm
  • Altezza stelo (H): 25 mm
  • Profondità stelo (B): 25 mm