Teste di perforazione SCCD 078-029-080 ACF3 IC608 in carburo pieno con 3 scanalature di serraggio e alimentazione liquido di raffreddamento, profondità di foratura 3 volte D..

Codice art.: L23910 101497
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101497
EAN / GTIN 7291075552430
Codice del produttore 3443781

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.8 mm, Length Chip Flute (LCF) 42 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 79 mm, Lunghezza utile (LU) 29 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 7.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 7.8 mm
  • Length Chip Flute (LCF): 42 mm
  • Length Group 3xD
  • Number of Teeth 3
  • Overall Length (OAL): 79 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 29 mm