SD D1.00-H187D-SP13 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L23910 101378
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101378
EAN / GTIN 7291075497793
Codice del produttore 3432144

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.512″, Massima profondità di taglio (CDX) 0.224″, Diametro della fresa (DC) 0.988″, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 0.327″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.512″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.016″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.224″
  • Diametro della fresa (DC): 0.988″
  • Larghezza taglio (CW): 0.187″
  • Diametro foro di serraggio (D1): 0.295″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 0.327″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees