Fresa frontale a 90° F90AP D50-5-22-16 con inserti APKT 1604

Codice art.: L23910 101338
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 101338
EAN / GTIN 7291075561746
Codice del produttore 3100293

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 42.35 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 22 mm
  • Diametro della fresa (DC): 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 15 mm
  • Hub Diameter (DHUB): 42.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 40 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello