LNET 126516-TN IC928 Inserti tangenziali a quattro taglienti TANGSLOT, per scanalatura e troncatura.

Codice art.: L23910 101321
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 101321
EAN / GTIN 7291075483987
Codice del produttore 3356204

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 9.52 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1.6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL): 12.7 mm
  • Spessore inserto (S): 9.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.06 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello