IHP 246 IC948 Cuspidi intercambiabili per punte DCN, per materiali ISO P (acciai non legati e al carbonio)

Codice art.: L23910 101317
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101317
EAN / GTIN 7291075500943
Codice del produttore 3445780

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 24,6 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 24,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 24.6 mm
  • Functional Length (LF): 10.17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 24.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.73 mm