Inserti da taglio a tensionamento radiale APCW 160412 T01020 IS26 in ceramica, per la lavorazione ad alta velocità di ghisa e ghisa nodulare

Codice art.: L23910 101316
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101316
EAN / GTIN 7291075555639
Codice del produttore 3448668

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.46 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm, Larghezza inserto (W1) 9.53 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1.2 mm
  • Insert Included Angle (EPSR): 85 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL): 16.46 mm
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Larghezza inserto (W1): 9.53 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth