Teste di perforazione intercambiabili DFN 390-080-32A-5D-BD con punte rinforzate e alberi piatti, gamma di diametri 5 volte D, per l’industria delle travi in acciaio

Codice art.: L23910 101220
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101220
EAN / GTIN 7291075560909
Codice del produttore 3408627

Descrizione

Descrizione:

Punte per trapano modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 32 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 39,0, lunghezza totale (OAL) 296,6 mm, lunghezza utile (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 39.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 39 mm
  • Diametro flangia (DF): 43 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 39.0
  • Master Insert Identification (MIID): 39
  • Overall Length (OAL): 296.6 mm
  • Point Length (PL): 5.16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 236.6 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 60 mm
  • Lunghezza utile (LU): 50 mm