SCD0250-0453-0315IXC16 IC908 Punta in metallo duro integrale con canali interni del liquido di raffreddamento, profondità di foratura 16 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K.

Codice art.: L23910 101202
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101202
EAN / GTIN 7291075559729
Codice del produttore 3444164

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.315″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 1/4″, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 1/4″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 4.92″, Overall Length (OAL) 6.496″, Lunghezza utile (LU) 4.53″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.315″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente 0.25″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/4″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 4.92″
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL): 6.496″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.417″
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 4.53″