SD D25-3.5-R0.4-SP13 IC908 Testine intercambiabili per incavatura

Codice art.: L23910 101192
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101192
EAN / GTIN 7291075497731
Codice del produttore 3432137

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5.5 mm, Diametro della fresa (DC) 24.7 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 7.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 13 mm
  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 5.5 mm
  • Diametro della fresa (DC): 24.7 mm
  • Larghezza taglio (CW): 3.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1): 7.5 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 7.3 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees