HM90 APCR 100304PDFRDP IC28 Inserti con taglienti elicoidali positivi e spoglia lappata, per alluminio e superleghe

Codice art.: L23910 101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 101
EAN / GTIN 7291075178050
Codice del produttore 5603758

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11.25 mm, Spessore inserto (S) 3.85 mm, Larghezza inserto (W1) 6.52 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Figura 2
  • Lunghezza inserto (INSL) 11.25 mm
  • Spessore inserto (S) 3.85 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto