KIT BHF MB63-63 6-125 Contains a Fine Boring Head and Various Boring Tools and Inserts

Codice art.: L23900 484
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Codice articolo L23900 484
EAN / GTIN 7291075157260
Codice del produttore 4550041

Descrizione

Descrizione:

Kit per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm, Shank Size (SS): MB63, Diametro minimo di taglio (DCN): 6 mm, Diametro massimo della fresa (DCX): 125 mm

Proprietà:

  • Applicazione: // ITS BORE System // Kit per barenatura //
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm
  • Shank Size (SS): MB63
  • Tipo di Utensile: MB Fine boring heads
  • Tipo di Misurazione: Metric
  • Materiale: Acciai
  • Unità: M
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 125 mm