IHSR 51-70 BW Back Face Turning Tools for BHR and TCH Rough Boring Heads

Codice art.: L23900 41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Codice articolo L23900 41
EAN / GTIN 7291075179170
Codice del produttore 4551099

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura, Diametro corpo (BD) 40 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 70 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 51 mm, Shank Size (SS) BHR MB40-40

Proprietà:

  • ro corpo (BD) 40 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 70 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 51 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CCMT 1204...
  • Shank Size (SS) BHR MB40-40