HSK A100 MB63X150 MB Modular Connection System with DIN 69893 HSK A Taper Shanks

Codice art.: L23900 391
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23900 391
EAN / GTIN 7291075139709
Codice del produttore 4551052

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 100

Download & documenti

Della stessa famiglia "ITSBORE" Visualizza tutto