ISOM 40-MB63 Sistema di connessione modulare con attacco conico DIN 2080-A

Codice art.: L23900 180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23900 180
EAN / GTIN 7291075139396
Codice del produttore 4550120

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Della stessa famiglia "ITSBORE" Visualizza tutto