Sbavatore in HMI a spirale, 90° (formato convenienza)

Codice art.: GG8156 0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,8 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG8156 0,8
EAN / GTIN 4067263091134
Codice del produttore GG8156 0,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 208156.
Sbavatore per impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Grazie all’innovativo rivestimento, si evitano concretamente i taglienti riportati, anche sull’alluminio o sull’INOX.
Tolleranza: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angolo di affilatura = +/- 5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Prodotti correlati