Formato convenienza; 3 cricchetti reversibili, 3/8 con sbloccaggio rapido, 38 denti, cromato

Codice art.: GG6063 3/8
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 26.30 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 195 mm
Numero di denti 38
Angolo di lavoro 9,5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Cricco
USP1 3 cricchetti reversibili, 3/8 pollici con espulsore, 38 denti, cromati

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6063 3/8
EAN / GTIN 4069515051767
Codice del produttore GG6063 3/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Chiavi a bussola manuali.
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

3 cricchetti reversibili, 3/8 pollice con espulsore n. art. 635090 3/8.

Download & documenti

Prodotti correlati