Formato convenienza; 3 cricchetti reversibili, 1/4 pollici con sbloccaggio rapido, angolo di lavoro 10°, 115 mm di lunghezza, cromato

Codice art.: GG6060 1/4
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 33.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 115 mm
Numero di denti 36
Angolo di lavoro 10 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromato
Tipo di prodotto Cricco
USP1 3 cricchetti reversibili, 1/4 pollice con espulsore, angolo di lavoro 10°, lunghi 115 mm, cromati

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6060 1/4
EAN / GTIN 4069515051736
Codice del produttore GG6060 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Quadri esterni secondo DIN 3120-A 6,3 con sfera elastica di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Fornitura:

3 cricchetti reversibili, 1/4 pollice con espulsore n. art. 632025 1/4.