{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
| Campo apertura bussola esagonale | 5-13 mm | |
| Campo apertura chiave esagonale | 3-8 mm | |
| Imballaggio | Astuccio di plastica ABS | |
| Lunghezza | 257 mm | |
| Larghezza | 147 mm | |
| Altezza | 45 mm | |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx® | |
| Riempimento di un cassetto in G | 5×10 | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | |
| USP1 | 3 set di 38 chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice |
| Codice articolo | GG6059 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515051729 | |
| Codice del produttore | GG6059 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |