• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Formato convenienza: 3 set di chiavi a bussola

Codice art.: GG6053 82
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 151.83 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-32
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 82
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-32 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola
USP1 3 set di chiavi a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6053 82
EAN / GTIN 4069515051668
Codice del produttore GG6053 82
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

3 set di chiavi a bussola n. art. 630002 82.

Fornitura:

82 pezzi − 1/4; 1/2 pollice: 25 bussole 1/4, 1/2 pollice, esagonali 4 − 32 mm
1 prolunga 1/4 pollice esagonale su attacco quadro da 1/4 pollice
2 bussole per candele 1/2 pollice 16 e 21 mm
1 adattatore per bit 1/2 pollice per bit con attacco da 5/16 pollice
4 bit per Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bit per esagono interno 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bit per viti con intaglio 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bit per viti con impronta a croce Phillips PH3; PH4
2 bit per viti con impronta a croce Pozidriv PZ3; PZ4
2 cricchetti a sbloccaggio rapido 1/4 pollice e 1/2 pollice
1 impugnatura 1/4 pollice
1 impugnatura a T 1/4 pollice
2 snodi cardanici 1/4, 1/2 pollice
4 prolunghe da 1/4 e 1/2 pollice 50; 100; 125; 250 mm
1 prolunga flessibile 1/4 pollice 150 mm
1 testina scorrevole 1/2 pollice
4 bussole 1/4 pollice per esagono interno 3 − 6 mm
6 bussole 1/4 pollice per Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 bussole 1/4 pollice per viti con intaglio 4; 5,5; 7 mm
2 bussole 1/4 pollice per viti con impronta a croce Phillips PH1; PH2
2 bussole 1/4 pollice per viti con impronta a croce Pozidriv PZ1; PZ2
9 chiavi combinate 8 − 22 mm
Riposte in: Valigetta di plastica (380×285×85 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati