• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di 9 bussole per viti Torx®, attacco quadro da 3/8 pollice, Tipo: 3/8

Codice art.: GG6045 3/8
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 41.17 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 9
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola
USP1 3 set di inserti di giraviti per quadro da Torx®, 9 pezzi, quadro da 3/8 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6045 3/8
EAN / GTIN 4069515050760
Codice del produttore GG6045 3/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

3 set di inserti di giraviti per Torx®, quadro da 3/8 pollice, 9 pezzi, n. art. 634837 3/8.

Fornitura:

Bussole con poligono esterno Torx®: 9 pz. (lunghezza 48 mm) Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Download & documenti

Prodotti correlati