{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 13 mm | |
| Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lunghezza chiave L | 160 mm | |
| Altezza bocca massima h1 | 6,5 mm | |
| Altezza massima anello h2 max | 11 mm | |
| Posizione anello | 15 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | Rivestimento al nichel | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| USP1 | 5 chiavi combinate |
| Codice articolo | GG6035 13 |