{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 250 mm | |
| Superficie | fosfatata, ganasce lucidate | |
| Apertura per esagono | 46 mm | |
| Apertura per tubi | 2 pollici | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Esecuzione ganasce | ganasce sagomate dentate, autobloccanti | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Antiscintilla | no | |
| Regolazione rapida | si | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | si | |
| Autoserraggio | si | |
| Fermo di contrasto | si | |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | |
| USP1 | 5× pinza regolabile con regolazione a scatto, esecuzione brunita |
| Codice articolo | GG6011 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515045193 | |
| Codice del produttore | GG6011 250 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |