3× set di bit in metallo 30 pezzi ciascuno 30

Codice art.: GG6007 30
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 19.97 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Metal 1
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 30
Tipo di prodotto Utensile bit
USP1 3× set di bit in metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6007 30

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

3× assortimento di bit n. art. 675793 con il seguente contenuto:
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675310 3 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675320 3 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 3 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675240 cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675340 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Raccordo: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati