{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Contenuto | 5 | |
| Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
| ⌀ Spazzola D1 | 90 mm | |
| Filettatura M | M14 | |
| Spessore setole | 0,5 mm | |
| Lunghezza utile H1 | 22 mm | |
| Anello di appoggio di sicurezza | no | |
| Numero massimo giri | 11.500 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Spazzola a tazza |
| Codice articolo | GG5721 90XM14 | |
| EAN / GTIN | 4067263136415 | |
| Codice del produttore | GG5721 90XM14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |