Disco per troncatura in inox, EXTRA SOTTILE (formato convenienza)

Codice art.: GG5272 230/100
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 2.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: Raggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A46-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 230 mm
Larghezza disco 1,9 mm
Contenuto 100
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 5,7 mm - 9,5 mm
Angolo di registrazione consigliato Raggio grado
Ottimizzato per il materiale INOX
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5272 230/100
EAN / GTIN 4067263136996
Codice del produttore GG5272 230/100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per inox.
Nuova esecuzione ad alte prestazioni realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un’ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, comportamento di imbocco migliorato.
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave. Come n. art. 563272.

Specifica:

A46-BF.

Download & documenti

Prodotti correlati