{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale abrasivo | Corindone normale | |
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Specifiche tecniche | A30R-BF | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Larghezza disco | 7 mm | |
| Contenuto | 50 | |
| ⌀ Disco | 230 mm | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
| Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
| Codice articolo | GG5010 230X7/50 | |
| EAN / GTIN | 4067263135487 | |
| Codice del produttore | GG5010 230X7/50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |