Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 11T302

Codice art.: GG3936 11T302
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 4.38 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli PF
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 330 mm/min
Contenuto 260377 HBT020
Codice ISO Inserto DCMT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3936 11T302
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3936 11T302
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati