{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
| Numero denti Z | 6 | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 38 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Contenuto | 5 | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | GG3618 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406199371 | |
| Codice del produttore | GG3618 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |