{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Tipo | HB7130-2 | |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
| Rompi-trucioli | VM | |
| Numero pezzi | 50 | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 mm/min - 240 mm/min | |
| Contenuto | 260464 HB7130-2 | |
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T308 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | M | |
| Profondità di taglio ap min. | 0,55 mm | |
| Profondità di taglio ap max. | 2,75 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tolleranza | M | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | 
| Codice articolo | GG3524 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263096528 | |
| Codice del produttore | GG3524 11T308 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |