• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Formato convenienza: colla istantanea, 5 pezzi

Codice art.: GG3361 BLACK
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 98.80 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 2.000 mPas - 4.000 mPas
Spessore 1,06 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -55 °C - 95 °C
Resistenza manuale secondo 30 s - 90 s
Resistenza alla rottura per trazione 18 N/mm2 - 28 N/mm2
Colore Nero
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Colla superrapida

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3361 BLACK
EAN / GTIN 4069515051835
Codice del produttore GG3361 BLACK
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento per umidificazione.
Colla superrapida nera, ideale per unire materiali differenti fra loro come metallo e gomma oppure metallo e plastica.

Fornitura:

Colla istantanea, alta viscosità, colore nero, 20 g, 5 pz., n. art. 083361 BLACK.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Prodotti correlati