{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 55-03 | |
| Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
| Viscosità dinamica | 900 mPas - 1.500 mPas | |
| Spessore | 1,1 g/cm3 | |
| Forma | liquido | |
| Punto di infiammabilità | 100 °C | |
| Campo di impiego temperatura | -55 °C - 200 °C | |
| Resistenza manuale secondo | 10 min - 20 min | |
| Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
| Caratteristica | Es. tixotropica; sigillante; resistente alle vibrazioni; possibilità di distacco con attrezzi normali; senza etichettatura | |
| adatto per materiale | Met. | |
| adatto per campo d’impiego | Serrafiletti; Superfici oleose | |
| Per misura del filetto M fino a | M36 | |
| Dimensione massima fessura | 0,25 mm | |
| Classe di resistenza | Resistenza media | |
| Momento di scollamento minimo | 18 Nm - 23 Nm | |
| Smontaggio | con attrezzo standard | |
| Colore | blu | |
| Capacità | 50 ml | |
| Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
| Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
| Tipo di prodotto | Serrafiletti |
| Codice articolo | GG3313 55-03 |