Inserto SNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7130-2, Dim.: 150616

Codice art.: GG2950 150616
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 10.47 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli VG
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 7 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,55 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 220 mm/min
Contenuto 251332 HB7130-2
Codice ISO Inserto SNMG 150616
Raggio di curvatura 1,6 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 1,05 mm
Profondità di taglio ap max. 5:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2950 150616
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2950 150616
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati