Inserto CNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T308

Codice art.: GG2900 09T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 4.87 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7120-1
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli VS
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 mm/min - 290 mm/min
Contenuto 250052 HB7120-1
Codice ISO Inserto CNMG 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 3:25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2900 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2900 09T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello