Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T304

Codice art.: GG2829 09T304
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 6.27 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7035-2
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompi-trucioli SS
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 350 mm/min
Contenuto 260742 HB7035-2
Codice ISO Inserto SCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2829 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2829 09T304
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati