• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 11T302

Codice art.: GG2669 11T302
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 3.47 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli MM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 mm/min - 200 mm/min
Contenuto 260503 HBT130
Codice ISO Inserto DCMT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,15 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2669 11T302
EAN / GTIN 4067263096566
Codice del produttore GG2669 11T302
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati