Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7020-2

Codice art.: GG2401 09T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 4.87 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020-2
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli SS
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 160 mm/min - 400 mm/min
Contenuto 250052 HB7020-2
Codice ISO Inserto CNMG 09T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2401 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2401 09T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati