Formato convenienza RDHX 1003 MOT, HB735, 50 pezzi

Codice art.: GG2146 UNI
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 5.23 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 1003 MOT
Modello UNI
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Contenuto 50 pz.
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2146 UNI
EAN / GTIN 4069515046671
Codice del produttore GG2146 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212105 - 212140.

Contenuto:

50 x 212254 UNI

Nota:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati