Lampada a stelo a LED con batteria (formato convenienza)

Codice art.: GG1359 120
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 13.58 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Corrente di illuminazione 80 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 30 lm
Corrente di illuminazione Boost 130 lm
Durata 1 h
Autonomia Livello 2 3 h
Durata illuminazione Boost 30 s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Lampada LED
Valore CRI >80
Numero di batterie contenute 5
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,32 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Batteria intercambiabile
Lunghezza complessiva 112 mm - 120 mm
⌀ Testa 18 mm
Peso 29,5 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1359 120
EAN / GTIN 4067263137344
Codice del produttore GG1359 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. La commutazione a 2 stadi con funzione boost aggiuntiva offre un’eccellente potenza luminosa per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.
  • Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell’interruttore.
  • Lunga durata con potenza luminosa costante.
  • Presa di ricarica USB-C.
  • Protezione antirotolamento.
  • Con testa della lampada focalizzabile.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria.
Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Download & documenti

Prodotti correlati