Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HA (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1254 4,7
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 41.60 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,7 mm
Rivestimento TiAlSiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 29 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,13 mm/gir.
Colore collarino arancione
Contenuto 5″
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1254 4,7
EAN / GTIN 4067263106562
Codice del produttore GG1254 4,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.
Come il numero: 122700.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG1257.
Forma HB disponibile solo da ≥ 3 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.
Articoli con prezzi tra parentesi: tempo di consegna differente e quantitativo minimo d’ordine (3 pezzi).

Download & documenti

Prodotti correlati