Cassetto per merce da appendere 200 kg, 56×24G, Modello: 90

Codice art.: 998265 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
90
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 56×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 56×24
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza utile 1.400 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 56
Profondità utile in G 24
Altezza montato 90 mm
Portata totale 200 kg
Campo d’impiego Impostazione container
Peso 50 kg
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 998265 90
EAN / GTIN 4067263136064
Codice del produttore 998265 90
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassetto con possibilità di estrazione totale al 100% ed estrazione a scorrimento. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 100 mm. Con 5 tubi trasversali. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.

Per:

Scaffalature a cassetti, allestimento container.

Fornitura:

Cassetto estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.