Spalle con fori anteriori per fissaggio del supporto per sblocco di sicurezza, Cassetti con profondità 24G, Altezza: 2000mm

Codice art.: 998215 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Profondità 680 mm
Larghezza telaio 53 mm
Campo d’impiego Impostazione container
Tipo di prodotto Spalla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 998215 2000
EAN / GTIN 4067263138662
Codice del produttore 998215 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con traverse saldate. I montanti sono muniti di fori con passo da 25 : 25 mm, per l’alloggiamento di cassetti, ripiani fissi e estraibili. Flangia di fondo con boccole filettate per compensare l’altezza e l’ancoraggio al suolo. Inclusi i fori per il fissaggio del supporto per lo sblocco di sicurezza a una mano n. art. 998290 e 998292.

Per:

Scaffalature a cassetti, allestimento container.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Contro il pericolo di ribaltamento è assolutamente necessario il fissaggio a pavimento!