Specchio industriale, rettangolare, Modello: 60X80

Codice art.: 994459 60X80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 60 cm
Larghezza 80 cm
Distanza di osservazione 0 m - 20 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994459 60X80
EAN / GTIN 8720598316254
Codice del produttore 420-307
Produttore/persona responsabile JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme di vie pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Per una maggiore sicurezza sulle vie con scarsa visibilità, senza distorsioni. Telaio in poliestere resistente agli urti con pellicola 3M riflettente (nero-giallo).

Uso:

Per l’impiego negli ambienti interni ed esterni.

Fornitura:

Incluso supporto per montaggio 48-90 mm.