Saracinesca per elemento aggiuntivo, larghezza libera, Profondità utile 950 mm, Per scaffale di altezza: 2000mm

Codice art.: 993316 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 1.375 mm
Profondità 105 mm
Altezza montato 2.185 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2430
Tipo di prodotto saracinesca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Codice del produttore 993316 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Saracinesca motorizzata. Guide in alluminio estruso, profili della saracinesca in alluminio profilato a rullo. Guide laterali con 2×tenute a spazzola. Azionamento elettrico con motore a telecomando, motore con arresto di sicurezza e radiotelecomando a 1 canale protetto contro gli spruzzi d’acqua. Arresto automatico per spegnimento in presenza di un ostacolo.

Verniciatura:

Telaio sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale al pavimento.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non posizionare sul ripiano.