Parete laterale multicomponente, Profondità utile 1350 mm, Per scaffale di altezza: 2000mm

Codice art.: 993260 2000
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 172.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.875 mm
Larghezza 1.321 mm
Profondità 2 mm
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per profondità scaffale 1.370 mm
Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
Tipo di prodotto Parete laterale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 993260 2000
EAN / GTIN 4045197522023
Codice del produttore 993260 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Parete laterale in lamiera di acciaio composta da lamiere da fissare l’una sull’altra. Materiale di fissaggio incluso.

Uso:

Per il rivestimento laterale delle pareti a vista della scaffalatura (non possono essere montate tra due moduli).
Per coprire un modulo per scaffali completo (a sinistra e a destra), è necessario ordinare 2 pareti laterali (4 pezzi).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale al pavimento.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non posizionare sul ripiano.