• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Piano d’appoggio 12 mm faggio Multiplex, Per modulo scaffale di profondità utile: 1350mm

Codice art.: 993170 1350
Prezzo per 1 Articolo (CHF 156.50 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modulo scaffale di profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Spessore inserti: 12

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 12 mm
Lunghezza 830 mm
Profondità 1.185 mm
Spessore 12 mm
Per inserimento in ripiani estraibili 993101
Per modulo scaffale di profondità utile 1.350 mm
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
Tipo di prodotto Piastra di posizionamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Codice del produttore 993170 1350
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pannello in multistrato di faggio da 12 mm di spessore con superficie oliata.

Uso:

Da inserire nel ripiano estraibile per stoccare componenti delicati senza danneggiarli.

Download & documenti

Prodotti correlati