{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore inserti | 16 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 38 mm | |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
| Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
| Altezza | 1.981 mm | |
| Larghezza | 2.450 mm | |
| Profondità | 469 mm | |
| Altezza scaffale | 1.981 mm | |
| Scaffale di larghezza | 2.450 mm | |
| Profondità degli scaffali | 469 mm | |
| Larghezza ripiano = Dimensione montaggio | 2.450 mm | |
| Laghezza ripiano | 2.450 mm | |
| Profondità ripiano | 469 mm | |
| Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 4 | |
| Carico ripiano | 545 kg | |
| Materiale piano di appoggio | Pannello truciolare | |
| Scaffalatura | Elemento base | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
| Codice articolo | 990860 1981/2450 | |
| EAN / GTIN | 4004514224606 | |
| Codice del produttore | 18275-N | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |