{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
| Spessore ripiano | 25 mm | |
| Materiale | Esecuzione zincata | |
| Attributo del nome del prodotto | larghezza 1300 mm | |
| Larghezza | 1.300 mm | |
| Profondità | 500 mm | |
| Campo d’impiego | Scaffalature con ripiani obliqui | |
| Tipo di prodotto | Ripiano |
| Codice articolo | 990612 500 | |
| EAN / GTIN | 4058255012756 | |
| Codice del produttore | 13640-Z-130 | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |