Spondine di contenimento, Per profondità scaffale: 500mm

Codice art.: 990340 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità scaffale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza vaschetta parte anteriore 110 mm
Altezza vaschetta parte posteriore 230 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Tipo di prodotto Conca per merce sfusa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990340 500
EAN / GTIN 4062406115142
Codice del produttore 990340 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Due listelli in lamiera di acciaio zincata (parte anteriore h 110 mm, parte posteriore h 230 mm) con fessure sul lato interno per l’alloggiamento dei 4 divisori in lamiera.

Per:

Ripiano n. art. 990320 e scaffali n. art. 990201990216.

Verniciatura:

Divisori in lamiera sempre grigio antracite RAL 7016 termoverniciati.